{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
wielk. płytki | 7 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A16Q SDUCR/L07 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 19 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 10 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15 mm | |
długość główki L1 | 28 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 269987 16/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787037 | |
Numer producenta | 269987 16/07 |