{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TOHX 090204 N | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | K10 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | K | |
Zastosowanie dodatkowe | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
kąt natarcia | 0 stopni | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 200 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 300 m/min - 500 m/min | |
powłoka | powlekane | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268887 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109036666 | |
Numer producenta | W30 14660.0421 |