Wytaczaki z VHM 85/07 mm

Nr art.: 268822 85/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08K STLDR/L07
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TDAT 07010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 9,14 mm
Przesunięcie osi L3 4,8 mm
wysokość mocowania L2 7,49 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 12
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268822 85/07
EAN / GTIN 4045197562654
Numer producenta 268822 85/07

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.