Wytaczaki z HSS 66/07 mm

Nr art.: 268816 66/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 8 mm
    wielk. płytki 7 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
    Materiał ostrza HSS
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu AH08H STLDR/L07
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca TDAT 07010.
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 9,14 mm
    Przesunięcie osi L3 4,8 mm
    wysokość mocowania L2 7,49 mm
    długość całkowita L 100 mm
    śruby mocujące 269028 12
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268816 66/07
    EAN / GTIN 4045197592118
    Numer producenta 268816 66/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki