Wytaczaki z HSS, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 66/07mm

Nr art.: 268812 66/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH08H STLDR/L07
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TDAT 07010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 9,14 mm
Przesunięcie osi L3 4,8 mm
wysokość mocowania L2 7,49 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 12
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268812 66/07
EAN / GTIN 4045197591999
Numer producenta 268812 66/07