Wytaczaki z VHM, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 85/S4mm

Nr art.: 268712 85/S4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08K SCLDR/LS4
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CDCT S4010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 9,05 mm
Przesunięcie osi L3 4,5 mm
wysokość mocowania L2 7,49 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 10
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268712 85/S4
EAN / GTIN 4045197545749
Numer producenta 268712 85/S4