TDAT 070104, Gatunek: HB7035

Nr art.: 268640 HB7035
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,26  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,20  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
289 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TDAT 070104
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7035
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe K
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SF
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,23 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 150 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 60 m/min - 150 m/min
powłoka TiN
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268640 HB7035
EAN / GTIN 4062406057831
Numer producenta 268640 HB7035

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy