{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CDCT S40101 | |
promień naroża | 0,1 mm | |
Gatunek | HB7410 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiN | |
Zastosowanie główne | Ti | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | TIS | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,23 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 40 m/min - 90 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268520 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057343 | |
Numer producenta | 268520 HB7410 |