{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WCHX 090304 | |
promień naroża | 0,5 mm | |
Gatunek | HU70AL | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | N | |
Zastosowanie dodatkowe | K | |
typ | ALU | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 300 m/min - 600 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 180 m/min | |
pasuje do ⌀ narzędzia Dc | 18 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268488 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470768 | |
Numer producenta | 268488 ALU |