WCHX 060204, Typ: SM

Nr art.: 268482 SM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,94  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    89,11  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 060204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7120
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
typ SM
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 220 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 110 m/min - 140 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 11 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268482 SM
EAN / GTIN 4045197470607
Numer producenta 268482 SM

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 11.