{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZCMX 130404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HBZ140 | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posuw toczenia | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuw wiercenia | 0,03 mm - 0,12 mm | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 190 m/min | |
pasuje do ⌀ narzędzia Dc | 25 mm | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268443 HBZ140 | |
EAN / GTIN | 4062406770181 | |
Numer producenta | 268443 HBZ140 |