ZCMX 070304 HBZ030

Nr art.: 268439 HBZ030
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,98  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,67  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 070304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HBZ030
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania ciągły
    głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
    Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
    Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 200 m/min
    pasuje do ⌀ narzędzia Dc 14 mm
    powłoka powlekane
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268439 HBZ030
    EAN / GTIN 4067263802297
    Numer producenta 268439 HBZ030

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.