• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

ZCMX 09T304 HBZ140

Nr art.: 268438 HBZ140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    82,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    68,44  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 09T304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HBZ140
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 190 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 18 mm
powłoka PVD
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268438 HBZ140
EAN / GTIN 4062406392789
Numer producenta 268438 HBZ140

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.