ZCMX 060204, Gatunek: HBZ120

Nr art.: 268423 HBZ120
Rabat
78,97 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    66,10  PLN 78,97 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    55,09  PLN 65,80 PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 060204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HBZ120
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 200 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 12 mm
powłoka PVD
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268423 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273835
Numer producenta 268423 HBZ120

Tabela zastosowań

ciągle