{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „4 w 1” | |
⌀ nomin. D | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 30 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZCMX 10.. | |
śruby mocujące | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268404 20 | |
EAN / GTIN | 4062406272852 | |
Numer producenta | 268404 20 |