Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, lewe, ⌀ chwytu DS / wielkość płytki: 8/04mm

Nr art.: 268115 8/04
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
⌀ chwytu DS / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania lewe
Materiał ostrza HM
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08X SDUCR/L04
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 04T0..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5,6 mm
Przesunięcie osi L3 3 mm
głębokość użytkowa T 1,5 mm
Szerokość szyjki L4 4 mm
długość główki L1 26 mm
długość całkowita L 57 mm
śruby mocujące 269028 26
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268115 8/04
EAN / GTIN 4062406584115
Numer producenta 268115 8/04