Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, ⌀ chwytu DS / wielkość płytki: 8/04mm

Nr art.: 268112 8/04
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
Materiał ostrza HM
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08X SDQCR/L04
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 04T0..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5,2 mm
Przesunięcie osi L3 2,6 mm
głębokość użytkowa T 1,1 mm
Szerokość szyjki L4 4 mm
długość główki L1 26 mm
długość całkowita L 57 mm
śruby mocujące 269028 26
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268112 8/04
EAN / GTIN 4062406583989
Numer producenta 268112 8/04