VCGW 050101, rodzaj krawędzi skrawającej: N

Nr art.: 268099 N
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGW 050101
promień naroża 0,1 mm
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej N
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 1 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,035 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 800 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268099 N
EAN / GTIN 4062406576004
Numer producenta 268099 N

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wersja PKD.