VCGW 050101 G

Nr art.: 268097 G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGW 050101
promień naroża 0,1 mm
Gatunek BU7220
Materiał ostrza CBN
Zastosowanie główne H
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej G
głębokość skrawania ap 0,03 mm - 0,08 mm
posuw f 0,04 mm/obr. - 0,06 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 140 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268097 G
EAN / GTIN 4062406578152
Numer producenta 268097 G

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wersja CBN.