VBGW 110308 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NL

Nr art.: 266012 NL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT
  • Możliwość ostrzenia: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBGW 110308 FN
promień naroża 0,8 mm
Gatunek MKD
Możliwość ostrzenia tak
Materiał ostrza MKD
powłoka bez powłoki
Warunki skrawania ciągły
tolerancja G
rodzaj krawędzi skrawającej NL
głębokość skrawania ap 0,01 mm - 0,2 mm
posuw f 0,005 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 1 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 266012 NL
EAN / GTIN 4062406274603
Numer producenta 266012 NL

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Ti > 850 N/mm²
S
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
Grafit
N
ciągle
 
minimalnie na mokro
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo.
Sfazowanie do metali nieżelaznych dających długi wiór.

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master Eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.