VCGW 110304 FN NK

Nr art.: 265980 NK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT
  • Możliwość ostrzenia: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGW 110304 FN
    Gatunek MKD
    Możliwość ostrzenia tak
    Materiał ostrza MKD
    powłoka bez powłoki
    Warunki skrawania ciągły
    rodzaj krawędzi skrawającej NK
    głębokość skrawania ap 0,01 mm - 0,2 mm
    posuw f 0,005 mm/obr. - 0,08 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 1 000 m/min
    liczba wymian/ostrzy 1
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 265980 NK
    EAN / GTIN 4062406096212
    Numer producenta 265980 NK

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
    N
    Grafit
    N
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo.
    Sfazowanie do metali nieżelaznych dających krótki wiór.

    Zastosowanie:

    Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

    Zalecenie:

    W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master Eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka