{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGW 120404 FN | |
Gatunek | MKD | |
Możliwość ostrzenia | tak | |
Materiał ostrza | MKD | |
powłoka | bez powłoki | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | NK | |
głębokość skrawania ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
posuw f | 0,005 mm/obr. - 0,08 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 1 000 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265932 NK | |
EAN / GTIN | 4062406095871 |