Płytka skrawająca do toczenia VCGT 160404 FN, PKD (7°)

Nr art.: 265897 N
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGT 160404 FN
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej N
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 2,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
prędkość skrawania vc w metalach nieżelaznych 300 m/min - 1 500 m/min
prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym 150 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
kąt natarcia 6 stopni
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265897 N
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197644718
Kopiuj
Numer producenta 265897 N
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Grafit
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
ciągle
odpowiednie dla / [m/min]
 
nieregularnie
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
Grafit, GFK, CFK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:

Opis

Wykonanie:

Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
neutralne, bez łamacza wiórów.

Zastosowanie:

Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka