{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCGT 11T302 FN | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | PKD | |
Materiał ostrza | PKD | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | TWF | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 1 mm | |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym | 400 m/min - 900 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
kąt natarcia | 6 stopni | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265847 TWF | |
EAN / GTIN | 4045197452733 | |
Numer producenta | 265847 TWF |