CCGT 09T304 FN, PKD, rodzaj krawędzi skrawającej: N

Nr art.: 265817 N
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 09T304 FN
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej N
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 2,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
prędkość skrawania vc w metalach nieżelaznych 300 m/min - 1 500 m/min
prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym 150 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
kąt natarcia 6 stopni
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265817 N
EAN / GTIN 4045197644466
Numer producenta 265817 N
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
CuZn
N
Grafit
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Wykonanie:

Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
neutralne, bez łamacza wiórów.

Zastosowanie:

Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.