CCGT 09T302 FN, PKD, rodzaj krawędzi skrawającej: N

Nr art.: 265812 N
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 09T302 FN
promień naroża 0,2 mm
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej N
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 2,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
prędkość skrawania vc w metalach nieżelaznych 300 m/min - 1 500 m/min
prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym 150 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
kąt natarcia 6 stopni
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265812 N
EAN / GTIN 4045197644459
Numer producenta 265812 N

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
CuZn
N
Grafit
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Wykonanie:

Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
neutralne, bez łamacza wiórów.

Zastosowanie:

Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.