VCMW 110302, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

Nr art.: 265782 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCMW 110302
promień naroża 0,2 mm
Gatunek BUX220
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej M
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,25 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265782 M
EAN / GTIN 4045197818188
Numer producenta 265782 M

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wersja jednorazowa.
  • Jednoostrzowa.

Wskazówka:

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


VCMW 110302, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

VCMW 110302, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
120,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
120,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
120,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
296,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
296,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
296,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCMW 110302 VBMW 110302 VCMW 160402 VCGW 110302 VCGW 160402 VBGW 110302
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca
rodzaj krawędzi skrawającej M M M G G G
Warunki skrawania ciągły ciągły ciągły w znacznym stopniu nieciągły; ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły ciągły; w znacznym stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,25 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,25 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr. 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr. 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min 120 m/min - 160 m/min 120 m/min - 160 m/min

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka