CCMW 09T308, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

Nr art.: 265758 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMW 09T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek BUX220
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej M
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265758 M
EAN / GTIN 4045197818065
Numer producenta 265758 M

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wersja jednorazowa.
  • Jednoostrzowa.

Wskazówka:

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.