{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMW 060204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | BUX220 | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | M | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265752 M | |
EAN / GTIN | 4045197818034 | |
Numer producenta | 265752 M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |