VBGW 160408 ME

Nr art.: 265744 ME
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBGW 160408
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek KBN25M
    Materiał ostrza CBN
    Warunki skrawania ciągły
    rodzaj krawędzi skrawającej ME
    głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
    posuw f 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 200 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 265744 ME
    EAN / GTIN 4960664529773
    Numer producenta TBZ05478

    Tabela zastosowań

    Stal < 55 HRC
    H
    Stal < 60 HRC
    H
    Stal < 67 HRC
    H
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    przerywanie
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
    MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka