VBGW 160404 MET

Nr art.: 265740 MET
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBGW 160404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek KBN35M
    Materiał ostrza CBN
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    rodzaj krawędzi skrawającej MET
    głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 180 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 265740 MET
    EAN / GTIN 4960664544745
    Numer producenta TBA05505

    Tabela zastosowań

    Stal < 55 HRC
    H
    Stal < 60 HRC
    H
    Stal < 67 HRC
    H
    nieregularnie
     
    przerywanie
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
    MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka