{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMW 11T304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | KBN35M | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | MET | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 180 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265690 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544271 | |
Numer producenta | TBA02126 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T304, KBN35M, Typ: MET
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
394,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
120,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
305,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMW 11T304 | DCMW 11T304 | DCGW 11T304 |
rodzaj krawędzi skrawającej | MET | M | G |
Materiał ostrza | CBN | CBN | CBN |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Gatunek | KBN35M | BUX220 | BU7220 |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |