{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMW 09T304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | KBN25M | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | ME | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu |
265634 ME
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4960664528813
Kopiuj |
|
Numer producenta |
TBZ01196
Kopiuj |
|
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |