{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMW 060202 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | KBN05M | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | ME | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265606 ME | |
EAN / GTIN | 4960664598823 | |
Numer producenta | TBN01191 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |