{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBGW 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | BU7220 | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły; ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | G | |
głębokość skrawania ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
posuw f | 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 160 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265466 G | |
EAN / GTIN | 4045197895714 | |
Numer producenta | 265466 G | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |