VBGW 110302 G

Nr art.: 265457 G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBGW 110302
promień naroża 0,2 mm
Gatunek BU7220
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej G
głębokość skrawania ap 0,03 mm - 0,12 mm
posuw f 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 160 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265457 G
EAN / GTIN 4045197895684
Numer producenta 265457 G

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wyposażenie w 2 ostrza

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka