DCGW 04T001 G

Nr art.: 265426 G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGW 04T001
promień naroża 0,1 mm
Gatunek BU7220
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,03 mm - 0,12 mm
posuw f 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 160 m/min
rodzaj krawędzi skrawającej G
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265426 G
EAN / GTIN 4062406545802
Numer producenta 265426 G

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wyposażenie w 2 ostrza