{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 10 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
kod ISO uchwytu | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 12 mm | |
długość główki L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
Część zamienna | 269981 6 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu |
265130 10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406384647
Kopiuj |
|
Numer producenta |
265130 10
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |