{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Mute | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 15×D | |
Drgania | stłumione | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość całkowita L | 544 mm | |
przesunięcie osi korpusu H | 6 mm | |
niepodlegający mocowaniu obszar S | 179 mm | |
zalecany odcinek mocowania | 128 mm | |
Zestaw śrub montażowych | 269026 1 | |
Łącznik wtykowy przyłącza płynu chłodzącego | 269208 | |
Wysokociśnieniowy przewód łączący | 269207 | |
Rodzaj produktu | Korpusy wytaczaków |
Numer artykułu | 264898 QC/32 | |
EAN / GTIN | 4062406773625 | |
Numer producenta | 264898 QC/32 |