Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań QC/25

Nr art.: 264894 QC/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / ø chwytu Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 11×D
  • Drgania: stłumione
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
Wewnętrzna głębokość toczenia do 11×D
Drgania stłumione
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
długość całkowita L 330 mm
przesunięcie osi korpusu H 2,5 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S 125 mm
zalecany odcinek mocowania 100 mm
Zestaw śrub montażowych 269026 1
Łącznik wtykowy przyłącza płynu chłodzącego 269208
Wysokociśnieniowy przewód łączący 269207
pasujące głowice do wytaczaków 264834; 264835
Rodzaj produktu Korpusy wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264894 QC/25
EAN / GTIN 4062406231316
Numer producenta 264894 QC/25

Opis

W dostawie:

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!
Dmin = 1/2 ⌀ chwytu + H + przesunięcie osi L3 głowicy skrawającej.
Komfortowe ustawienie wytaczaków za pomocą głowicy montażowej nr 265001.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka