{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HBT020 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PM | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,12 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 280 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261474 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257736 | |
Numer producenta | 261474 HBT020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Gatunek: HBT020
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
64,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
126 sztuk w magazynie
od
1
szt.
104,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
86,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Łamacz wiórów | PM | SM |
Zastosowanie główne | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |