VC.T 160408 HB7140-2

Nr art.: 261459 HB7140-2
Rabat
104,07 PLN
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    102,27  PLN 104,07 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    85,26  PLN 86,72 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VC.T 160408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7140-2
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261459 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329947
Numer producenta 261459 HB7140-2

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe