{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB730-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | Nano-PVD | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | XUM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 25 m/min - 175 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261458 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4062406239480 | |
Numer producenta | 261458 HB730-1 |