{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7140-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 230 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261458 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819512 | |
Numer producenta | 261458 HB7140-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Gatunek: HB7140-1
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
od
1
szt.
102,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
85,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
64,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
64,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
od
1
szt.
104,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
87,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Łamacz wiórów | VM | MF | MM | VM |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |
Zastosowanie główne | M | M | M | M |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |