VC.T 160408 HB7130-2

Nr art.: 261374 HB7130-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    101,76  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    84,84  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCMT 160408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7130-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VS
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 270 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261374 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769260
Numer producenta 261374 HB7130-2

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka