VC.T 110302 HU7315-1

Nr art.: 261364 HU7315-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    88,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    73,72  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGT 110302
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek HU7315-1
    Materiał ostrza HM
    powłoka bez powłoki
    Zastosowanie główne N
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów AF
    tolerancja G
    głębokość skrawania ap 0,05 mm - 1,5 mm
    posuw f 0,03 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 600 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261364 HU7315-1
    EAN / GTIN 4062406770020
    Numer producenta 261364 HU7315-1

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe