Wytaczaki stalowe 12/07 mm

Nr art.: 261357 12/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A12K SVXCR/L07
Kąt ustawienia κ 113 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 15,5 mm
Przesunięcie osi L3 9 mm
wysokość mocowania L2 11 mm
głębokość użytkowa T 3 mm
długość całkowita L 125 mm
Długość wysięgu L1 36 mm
śruby mocujące 269028 27
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261357 12/07
EAN / GTIN 4062406285746
Numer producenta 261357 12/07