{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
wielk. płytki | 7 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A16M SVXCR/L07 | |
Kąt ustawienia κ | 113 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 0702.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 19,5 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 11 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15 mm | |
głębokość użytkowa T | 3 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
Długość wysięgu L1 | 48 mm | |
śruby mocujące | 269028 27 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 261356 16/07 | |
EAN / GTIN | 4062406285715 | |
Numer producenta | 261356 16/07 |