Wytaczaki stalowe 10/07 mm

Nr art.: 261356 10/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    wielk. płytki 7 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A10H SVXCR/L07
    Kąt ustawienia κ 113 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 12,5 mm
    Przesunięcie osi L3 7 mm
    wysokość mocowania L2 9 mm
    głębokość użytkowa T 3 mm
    Szerokość szyjki L4 6,8 mm
    długość główki L1 22 mm
    długość całkowita L 100 mm
    śruby mocujące 269028 27
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261356 10/07
    EAN / GTIN 4062406285692
    Numer producenta 261356 10/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki