Wytaczaki stalowe 40/16 mm

Nr art.: 261348 40/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 40 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A40T SVUCR/L16
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1604..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 49 mm
    Przesunięcie osi L3 27 mm
    wysokość mocowania L2 39 mm
    długość główki L1 40 mm
    długość całkowita L 300 mm
    śruby mocujące 269028 2
    płytka podporowa 269005 8
    wkręt płytki podporowej 269013 2
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261348 40/16
    EAN / GTIN 4045197656230
    Numer producenta 261348 40/16

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka